Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Ständer, rollbar, HxT 400 x 330 mm, Aufbau mit oder ohne Schrägstellung, lichtgrau RAL 7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CPU-Ständer, rollbar, HxT 400 x 330 mm
CPU-Ständer, rollbar, HxT 400 x 330 mm
CPU-Ständer, rollbar, HxT 400 x 330 mm
CPU-Ständer, rollbar, HxT 400 x 330 mm
Artikel-Nr.:
     103-512570
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     48-512570-PX120
EAN/GTIN:
     5708950651291
Suchbegriffe:
CPU-Stand
CPU-Ständer
CPU-Wagen
CPU Halter
CPU-Ständer, rollbar, HxT 400 x 330 mm, Aufbau mit oder ohne Schrägstellung, lichtgrau RAL 7035.

Spart Platz am Arbeitsplatz und ist mobil verfahrbar. Bodenfreiheit min. 65 mm - kein Staub wird direkt in die CPU gesaugt. Aufbaumöglichkeit ohne oder mit Schrägstellung für bequeme Bedienbarkeit und gute Luftzirkulation.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
330 mm
Gesamthöhe:
400 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Radausstattung:
4 Doppel-Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
Weitere Suchbegriffe: CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, cpu stand, Twinco, 512570 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Computermöbel, Computerstation, Computerstationen, Computerwagen, CPU-Halter, CPU-Halterung, CPU-Halterungen, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, PC-Möbel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 23,51*
€ 31,44*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 23,84*
€ 31,55*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 23,83*
€ 31,66*
1
€ 7,95*
ab € 24,44*
€ 33,41*
Lager 103
66
1
Frei Haus
ab € 36,05*
€ 46,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Twinco
1202-9
ab € 25,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.