|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-510284 Herst.-Nr.: 702763 EAN/GTIN: 4021177027634 |
| |
|
|  |  |
 | Edelstahl-Hängeschrank, HxBxT 600 x 350 x 320 mm, 1 Fachboden.
Ideal in Feuchträumen, Kühlräumen, Labors und Großküchen bzw. überall, wo gute Hygieneeigenschaften gefragt sind. Beständig gegen Kälte, Hitze, Feuchtigkeit und viele Chemikalien. Verschleiß- und korrosionsbeständig. Leichte Reinigung und Desinfektion, z.B. mit Dampfstrahlgeräten. Langlebig, wertbeständig und robust gegen mechanische Einwirkungen.
Schränke komplett aus Edelstahl 1.4301 (V2A). Abschließbar mit Zylinderschloss. Fachböden im 20-mm-Raster höhenverstellbar. Tragfähigkeit je Boden ca. 45 kg. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 600 mm | Breite: | 350 mm | Tiefe: | 320 mm | Türart: | Flügeltür | Verschlussart: | Zylinderschloss | Anzahl Fachböden: | 1 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank, 510284 49, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Hängeschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Wandschränke |
|  |  |
| |