Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Industriesteckregal, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für Industriesteckregal
Fachboden für Industriesteckregal
Fachboden für Industriesteckregal
Artikel-Nr.:
     103-507212
Hersteller:
     Scholz
Herst.-Nr.:
     021003
EAN/GTIN:
     4260035211666
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Industriesteckregal, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 200 mm.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Beim Verwenden der zusätzlichen Fachböden muss auf die Einhaltung der angegebenen max. Feldlast geachtet werden.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
200 mm
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, scholz fachboden, fachboden für steckregal, fachboden 20cm tief, 507212 49, Boden, Böden, Fachböden, Regalbauteil, Regalbauteile, Regalboden, Regalböden, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Regalfachboden, Regalfachböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 10,95*
€ 17,17*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 19,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.