Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Wandvitrine, HxBxT 800 x 820 x 250 mm, mit NV-Beleuchtung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Wandvitrine
Design-Wandvitrine
Artikel-Nr.:
     103-506606
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     506606
EAN/GTIN:
     4061753002945
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
hängevitrine
Design-Wandvitrine, HxBxT 800 x 820 x 250 mm, mit NV-Beleuchtung.

Neuartiges Vitrinensystem in vielen Ausführungen für jeden Anspruch und Einsatzzweck. Eine besonders exklusive Note erhalten diese Vitrinen durch die markant abgeschrägten Ecken. Hochwertige Aluminiumprofile silber eloxiert. Wände und Türen aus 4 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG). Stufenlos verstellbare ESG-Fachböden. Türen werden über eine vertikale Aluminiumachse in der gesamten Höhe ohne Scharniere gehalten und gedreht. Sicherheitszylinderschloss, 2 Schlüssel. Oben und unten MDF-Dekorplatte in alusilber RAL 9006. Design-Vitrinen werden zerlegt angeliefert. Die Aluminiumprofile sind werkseitig dauerhaft mit dem Einscheibensicherheitsglas (ESG) verbunden. Der Auf- und Abbau ist durch ein neuartiges, einfaches Steck- und Fixiersystem in kurzer Zeit erledigt. Die Vitrinen können bei Nichtgebrauch oder für einen anderen Einsatzort problemlos wieder demontiert werden, daher auch ideal für den Einsatz auf Messen und Ausstellungen. Die Verpackung ist wiederverwendbar und dient als Transport- oder Lagerverpackung.
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Breite:
820 mm
Tiefe:
250 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Fachbodenmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 506606 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glaskasten, Glaskästen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Hängevitrinen, Sammlervitrine, Sammlervitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke, Wandvitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 638,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,73*
€ 896,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,57*
€ 891,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,80*
€ 870,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,71*
€ 835,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,82*
€ 760,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.