Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal, verzinkt, einseitig, 4 Ebenen, Anbaufeld.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenregal, verzinkt
Reifenregal, verzinkt
Reifenregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-505949
Hersteller:
     Scholz
Herst.-Nr.:
     DM4-1000AFWB
EAN/GTIN:
     4260035212410
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifenregal, verzinkt, einseitig, 4 Ebenen, Anbaufeld.

Passend für Kfz-Reifen und Felgen bis 255 mm Breite. Geringer Montageaufwand. Oberfläche sendzimirverzinkt. Verstellraster der Reifenebenen 60 mm.

Die angegebene Raumhöhe gilt bei Reifendurchmesser von max. 685 mm. Ist der Reifendurchmesser größer, muss der Raum entsprechend höher sein. Bei Einzelregalen ab 4 Ebenen sind sowohl Wand- als auch Bodenbefestigungen zwingend nötig. Im Lieferumfang sind Wandbefestigungen für Massivmauerwände (wie z.B. Beton und Kalksandstein) sowie Bodenbefestigungen (für Estrich und Beton) enthalten. Wichtige Hinweise Bitte fragen Sie an, wenn die mitgelieferten Wand- und Bodenbefestigungen NICHT für Ihre Wand bzw. für Ihren Boden geeignet sind! Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Bitte beachten Sie auch unbedingt unsere mitgelieferte Montage- und Aufbauanleitung! Außenmaße Grundregal Bodenbreite + 50 mm Anbauregal Bodenbreite + 10 mm Bitte beachten: Bei Einzelregalen ab 4 Ebenen sind sowohl Wand als auch Bodenbefestigungen zwingend nötig. Im Lieferumfang sind Wandbefestigungen für Massivmauerwände (z.B. Beton und Kalksandstein) sowie Bodenbefestigungen (für Estrich und Beton) enthalten. Bitte fragen Sie an, wenn die mitgelieferten Wand- und Bodenbefestigungen NICHT für Ihre Wand bzw. für Ihren Boden geeignet sind! Bitte beachten Sie auch unbedingt unsere mitgelieferte Montage- und Aufbauanleitung!

Auf Anfrage auch zur Lagerung von LKW-Reifen lieferbar. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Regalausführung:
einseitig
Regalhöhe:
3000 mm
Gesamtbreite:
1030 mm
Gesamttiefe:
320 mm
Bodenbreite:
1020 mm
Bodentiefe:
300 mm
Traglast pro Reifenebene:
140 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Ebenen:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, reifen-regal anbaufeld, reifen regal, reifenregale scholz, 505949 49, Felgenregal, Felgenregale, Metallregal, Metallregale, Räderregale, Regal, Regale, Reifenlager, Reifenlagerung, Reifenregale, Steckregal, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scholz
001437
ab € 67,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.