Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-505619 Herst.-Nr.: BAL 400B G27 EAN/GTIN: 4014296984636 |
| |
|
| | |
| Operator-Drehstuhl BALANCE 400, mit Body Balance Tec®, inkl. Armlehnen, Bezug bordeaux.
Preiswerter Allrounder. Orthositz® und Body Balance Tec®. Serienmäßig mit Armlehnen.
Dieser Stuhl ist mit einem pflegeleichten Stoffbezug gepolstert, der perfekt zu seinem Rahmen in Graphitschwarz (RAL 9011) passt. Standardmäßig mit weichen Bodenrollen ausgestattet, gewährleistet er eine reibungslose Bewegung und Schutz für den Boden in Ihrem Arbeitsbereich. Ein herausragendes Merkmal ist das Body Balance Tec®: ein patentierter Sitzgelenkmechanismus, der Bewegungsfreiheit in jede Richtung ermöglicht. Dieses innovative Design kommt Ihnen zugute, indem es aktiv Ihre Rückenmuskulatur bei jeder Bewegung einbezieht und trainiert, und gewährleistet, dass Ihre Oberschenkel beim seitlichen Verschieben nicht eingeklemmt werden. Zu den Standardfunktionen gehören feststehende Ringarmlehnen für zusätzlichen Komfort und Unterstützung. Dieser Stuhl zeichnet sich als erschwinglicher Allrounder aus, der sowohl das Ortho-Seat® als auch das Body Balance Tec® für ein verbessertes Sitzerlebnis integriert. Mit standardmäßig enthaltenen Armlehnen kombiniert er Komfort, Funktionalität und ergonomische Vorteile in einem umfassenden Paket.
Body Balance Tec® Das patentierte Sitzgelenk für Bewegungsfreiheit in jede Richtung.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Die dank Body Balance Tec® -Sitzgelenk bewegliche Sitzfläche trainiert Ihre Rückenmuskulatur. Bei Bewegungen zur Seite werden die Oberschenkel nicht eingeklemmt. Serienmäßig mit festen Ringarmlehnen. Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Polypropylen (PP) | Bezugsfarbe: | bordeaux | Gestellfarbe: | graphitschwarz RAL 9011 | Gestellmaterial: | Polyamid | Sitzmechanik: | Permanentkontaktmechanik | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 420 - 550 mm | Armlehnenausführung: | mit Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 580 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar bürodrehstuhl mit armlehne, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Topstar, 505619 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle |
| | |
| |