Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker BALANCE 10, mit Orthositz, Ø 350 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker BALANCE 10
Hocker BALANCE 10
Hocker BALANCE 10
Artikel-Nr.:
     103-505610
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BAL 10 G20
EAN/GTIN:
     4014296984711
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Hocker BALANCE 10, mit Orthositz, Ø 350 mm, schwarz.

Sitz mit Body-Balance-Tec®-Gelenk. Höhenverstellbar mittels Ringauslösung. Großes Kunststoff-Fußkreuz, schwarz.

Sitzfläche mit Body-Balance-Tec®-Gelenk. Sitz-Ø 350 mm, Bezug 100% Polyolefin. Gasfeder mit Ringauslösung zur stufenlosen Höhenverstellung. Großes Kunststoff-Fußkreuz mit fünf Rollen für weiche Böden.

Body Balance Tec® Das patentierte Sitzgelenk für Bewegungsfreiheit in jede Richtung.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
420 - 550 mm
Sitzdurchmesser:
350 mm
Sitzmaterial:
Polypropylen (PP)
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Gestellausführung:
mit Rollen
Gestellmaterial:
Kunststoff
Gestellfarbe:
schwarz
Fußdurchmesser:
600 mm
Sitzausführung:
Rundsitz
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Topstar, 505610 49, Balance-Stuhl, Balance-Stühle, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 88,82*
Lager 103
1
Frei Haus
ab € 70,56*
€ 91,69*
€ 5,00*
ab € 84,86*
€ 107,38*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,95*
€ 108,64*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.