Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Aschereinsatz, Volumen 38 l, BxHxT 395 x 910 x 395 mm, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Aschereinsatz
Abfallsammler mit Aschereinsatz
Abfallsammler mit Aschereinsatz
Artikel-Nr.:
     103-505515
Herst.-Nr.:
     12165
EAN/GTIN:
     4030695121656
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Abfallsammler mit Aschereinsatz, Volumen 38 l, BxHxT 395 x 910 x 395 mm, Edelstahl.

Verstärktes Schutzdach. Lange Lebensdauer. Inklusive verzinktem Inneneimer und Kippensieb. Für innen und außen geeignet.

Aus Edelstahl, DIN 1.4301, Oberfläche geschliffen. Schutzdach und Aschereinsatz mit Vierkant-Verriegelung abnehmbar. Schlüssel und Befestigungsmaterial zur ortsfesten Montage inklusive.
Weitere Informationen:
Höhe:
910 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
395 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Volumen Abfallbehälter:
38 Liter
Material Ascher:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallstation edelstahl, VAR, 505515 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Edelstahl-Mülleimer, Müllsammler, Zigarettensammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
16
Frei Haus
ab € 507,95*
€ 651,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,41*
€ 651,61*
Lager 103
4
Frei Haus
ab € 503,32*
€ 659,47*
€ 4,95*
ab € 547,87*
€ 702,97*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 592,85*
€ 756,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,47*
€ 784,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,44*
€ 752,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 626,12*
€ 745,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,06*
€ 712,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,15*
€ 672,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,32*
€ 598,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,23*
Zubehör
Deiss
90316
ab € 77,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.