Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach, Volumen 60 l, BxHxT 480 x 960 x 250 mm, grün RAL 6005.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach
Artikel-Nr.:
     103-505403
Herst.-Nr.:
     45035
EAN/GTIN:
     4030695450350
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach, Volumen 60 l, BxHxT 480 x 960 x 250 mm, grün RAL 6005.

Mit Regenschutzdach und beidseitigen Einwurf. Zigaretteneinwurf-Blenden aus poliertem Edelstahl. Einfache Entleerung durch Kippmechanismus.

Zur freien Aufstellung, zusätzliche Bodenbefestigung möglich.

Abschließbar - inklusive einem Schlüssel.
Weitere Informationen:
Höhe:
960 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
250 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
moosgrün RAL 6005
Volumen Abfallbehälter:
60 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
moosgrün RAL 6005
Volumen Ascher:
9 Liter
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, VAR, 505403 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standaschenbecher, Standascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,89*
€ 748,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,18*
€ 739,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,90*
€ 694,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,39*
€ 656,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,09*
€ 585,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 83,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.