| |
|
| Artikel-Nr.: 103-502617 Herst.-Nr.: 9940510 EAN/GTIN: 4250618246581 |
| |
|
| | |
| Z-Garderobenschrank, Fachhöhe 820 mm, HxBxT 1850 x 800 x 500 mm, Abteilbreite 400 mm, Korpus- / Türfarbe Lichtgrau / Enzianblau.
Abteil mit durchgehendem Fachboden (Motorradhelm geeignet). Belüftung durch Lochbild in der Tür.
Einbrennlackierte Stahlblechkonstruktion. Jedes Abteil mit 2 Flügeltüren. Drehriegelverschluss (für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 6 mm) 1 Kleiderstange mit 2 Haken. Stollenfußhöhe 150 mm.
Optional auch mit Zylinderschloss lieferbar.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1850 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 800 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | enzianblau RAL 5010 | Verschlussart: | Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Anzahl Fächer: | 4 Stück | Abteilbreite: | 200 / 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Wolf, 502617 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Z-Schrank, Z-Schränke |
| | |
| |