| |
|
| Artikel-Nr.: 103-502555 Herst.-Nr.: 3011900230130 EAN/GTIN: 4250101106231 |
| |
|
| | |
| Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90, halbautomatisch, mit 3 Fachböden, goldgelb.
Zur Lagerung entzündbarer Medien in Arbeitsräumen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft - im Brandfall selbstschließend. Platzsparende Falttüren für großen Bewegungsfreiraum vor dem Schrank bei geöffneten Türen. Ergonomisch, mit Einhand-Türöffnung und Türfeststellanlage für einfaches Ein- und Auslagern. Tür-Schließautomatik - Türen sind stets geschlossen, dadurch dauerhaft wirksame Entlüftung im Schrank bei technischer Entlüftung. Schließanlagenfähig, abschließbar mit Profilzylinder. Abluftanschluss (NW75) im Dach. Justiervorrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Für großen Bewegungsfreiraum vor dem Schrank - auch bei geöffneten Türen. Mit einem Handgriff gleichzeitig zwei Türen öffnen. Nach 60 Sekunden schließen die Türen selbsttätig. Der Schließvorgang kann jederzeit unterbrochen werden. Türen können auch manuell geschlossen werden. Deutsches Qualitätsprodukt. Kunststoffbeschichtetes Feinstahlblech, Brandschutzdämmung, hochwertige Türdichtungen. Kennzeichnung gemäß DIN EN 14470-1. Mit Fachböden Böden im 32-mm-Raster höhenverstellbar, Traglast jeweils 75 kg (verteilte Last). Bodenauffangwanne. Stahlblech pulverbeschichtet. Weitere Informationen: | | Feuerwiderstandsfähigkeit: | 90 Minuten | Außenbreite: | 1200 mm | Außenhöhe: | 1968 mm | Außentiefe: | 615 mm | Innenbreite: | 1050 mm | Innenhöhe: | 1740 mm | Innentiefe: | 520 mm | Material: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Laugenschrank, Säuren- und Laugenschrank, Säureschrank, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, asecos gefahrgutschrank, falttüren schrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, asecos, 502555 49, Behälterlagerung, Behälterlagerungen, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Falttürschränke, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützte Pflanzenschutzschränke, Feuergeschützter Pflanzenschutzschrank, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuerwiderstandsfähige Pflanzenschutzschränke, Feuerwiderstandsfähiger Pflanzenschutzschrank, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke, G90-Schrank, G90-Schränke, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Gefahrstoffschränke für Pflanzenschutzmittel, Gefahrstoffschrank für Pflanzenschutzmittel, Laugenschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittel-Gefahrstoffschrank, Pflanzenschutzmittel-Gefahrstoffschränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, Phoenix Vol. 2 FWF-Sicherheitsfalttürschrank, Phoenix Vol. 2 FWF-Sicherheitsfalttürschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Säurenschrank, Säurenschränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Schutzschrank, Schutzschränke, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke |
| | |
| |