Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Kombiascher ProfiLine Safe Plus XL, Volumen 45 l, HxØ 920 x 330 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Kombiascher ProfiLine Safe Plus XL
Sicherheits-Kombiascher ProfiLine Safe Plus XL
Sicherheits-Kombiascher ProfiLine Safe Plus XL
Sicherheits-Kombiascher ProfiLine Safe Plus XL
Artikel-Nr.:
     103-502515
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0950-932
EAN/GTIN:
     4007126025739
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Sicherheits-Kombiascher ProfiLine Safe Plus XL, Volumen 45 l, HxØ 920 x 330 mm, silber.

Flammverlöschender Sicherheits-Abfallsammler mit Löschdeckel. Spezielle Ascherschale verbirgt Zigarettenkippen. Abnehmbarer Ascherdeckel.

Gehäuse und Ascher aus verzinktem und zusätzlich farbig pulverbeschichtetem Stahlblech. Gummibodenring. Aufsatz immer schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
920 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
silber
Volumen Abfallbehälter:
45 Liter
Durchmesser Abfallbehälter:
330 mm
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, selbstlöschender papierkorb stahl, stahlpapierkorb silber, stahlpapierkorb hailo, Hailo, 502515 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Ausstattungen für Raucherzone, Ausstattung für Raucherzone, Behälter für Abfall, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Müllsammler, Standascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
94067
ab € 39,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.