Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne, Auffangvolumen 240 l, für 10 x 200 l Fässer, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-502319
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     502319
EAN/GTIN:
     4052462022119
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stahl-Auffangwanne, Auffangvolumen 240 l, für 10 x 200 l Fässer, feuerverzinkt.

Für bis zu 10 Fässer à 200 Liter. Zur vorschriftsmäßigen Lagerung größerer Mengen von 200-Liter-Fässern. Einfahrbügel für sicheren Transport mit Stapler oder Hubwagen, Unterfahrhöhe 100 mm. Mit Übereinstimmungserklärung ÜHP nach StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.

Aus 3-mm-Stahlblech mit feuerverzinktem Gitterrost.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit verzinktem Gitterrost
Kapazität Fässer:
10x200 l
Auffangvolumen:
240 Liter
Länge:
3250 mm
Breite:
1300 mm
Höhe:
195 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl mit kufen, fasswanne, fasswanne verzinkt, eurokraft pro, 502319 49, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen, Wasserschutzauffangwanne, Wasserschutzauffangwannen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,93*
€ 1.143,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.083,93*
€ 1.143,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.085,84*
€ 1.143,57*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.138,91*
€ 1.200,35*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.895,75*
€ 1.978,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,50*
€ 2.354,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.965,19*
€ 2.338,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.922,14*
€ 2.287,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.900,38*
€ 2.261,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.895,75*
€ 2.255,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.