| |
|
| Artikel-Nr.: 103-502289 Herst.-Nr.: 88493 EAN/GTIN: 4052939872346 |
| |
|
| | |
| Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 360 l, BxHxT 665 x 1115 x 880 mm, Rad-Ø 300 mm, gelb.
Kein unberechtigtes Einwerfen von Müll oder Entnahme von Wertstoffen. Automatisches Öffnen des Behälters beim Entleeren durch Entsorgungsfahrzeug. Robust und langlebig, aus temperatur- und chemikalienbeständigem Niederdruck-Polyethylen. Kein ungewolltes Entleeren beim Umkippen des Behälters. Mit persönlichem Schlüssel bequem öffnen und verriegeln.
Geräuschreduzierte Großmülltonnen durch Deckelrückschlagsdämpfung: Das laute Aufschlagen des Deckels an der Behälterrückseite beim Öffnen wird verhindert. Die Verwendung einer Müllsackhalterungen ist nicht möglich. Zwei gummibereifte Räder für müheloses Handling. Das Gehäuse besteht aus Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE).
Schwerkraftschloss inklusive 2 Schlüssel. Weitere Informationen: | | Volumen: | 360 Liter | Höhe: | 1115 mm | Farbe Abfallbehälter: | gelb | Material Abfallbehälter: | Kunststoff | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Ausstattung: | mit Deckel | Eigenschaft: | fahrbar, verschließbar | Breite: | 665 mm | Tiefe: | 880 mm | Radausstattung: | 2 Räder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, großmülltonne gelb 360 liter, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, 502289 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen |
| | |
| |