Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladen-Aufsatzschrank, HxBxT 450 x 1000 x 420 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladen-Aufsatzschrank
Rollladen-Aufsatzschrank
Artikel-Nr.:
     103-502122
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3262-00
EAN/GTIN:
     4025314990492
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladen-Aufsatzschrank, HxBxT 450 x 1000 x 420 mm, lichtgrau.

Belastbare, 0,88 mm starke Stahlblechkonstruktion. Hochwertig pulverbeschichtet. Komplett im Korpus versenkbarer Kunststoff-Rollladen mit ergonomischer Griffmulde. Leichtgängige und geräuscharme Funktion. Abschließbar mittels Zylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Rollladenfarbe:
lichtgrau
Eigenschaft:
verschließbar
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel
Anzahl Ordnerhöhen:
1 Stück
Rollladenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, aufsatzschrank, C+P, 502122 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Querrollladenschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Querrollladen, Schrank mit Querrollladen, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,16*
€ 597,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,03*
€ 586,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 488,10*
€ 580,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,78*
€ 575,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,25*
€ 553,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,75*
€ 492,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.