Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Kanban-Regal, LxBxH 1280 x 810 x 1705 mm, Tragfähigkeit 500 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Kanban-Regal
Mobiles Kanban-Regal
Mobiles Kanban-Regal
Artikel-Nr.:
     103-499523
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     499523
EAN/GTIN:
     4054666009460
Suchbegriffe:
Kanbanregal
Schrägboden-Regal
Schrägbodenregal
mobiles kanbanregal
Mobiles Kanban-Regal, LxBxH 1280 x 810 x 1705 mm, Tragfähigkeit 500 kg.

Komplett mit 2 Gitteretagen. Antirutsch-Gelenkfüße, höhenverstellbar. Ladefläche neigbar 0°, 8° und 16° - einfaches Be- und Entladen.

Mit bis zu 11 Etagen bestückbar, lichter Etagenabstand 70 mm.

Staplertaschen 240 x 80 mm, Stichmaß 350 mm.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1208 mm
Ladeflächenbreite:
808 mm
Länge:
1280 mm
Breite:
810 mm
Höhe:
1705 mm
Anzahl Etagen:
2 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: schrägboden regal, eurokraft pro, 499523 49, Eigenfertigung, Fahrregal, Fahrregale, Regal, Regale, Regalwagen, Regalwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.126,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,96*
€ 1.525,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,87*
€ 1.519,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,93*
€ 1.448,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,73*
€ 1.399,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,56*
€ 1.340,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.