Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Schuhputzmaschine
>
Artikel
Trocken-Sohlenreinigungs-Maschine SOLAMAT 90, Länge 560 mm, grau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
103-497268
Hersteller:
HEUTE Maschinenfabrik
Herst.-Nr.:
060-2100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schuhpoliermaschine
Schuhputzmaschine
schuhputzmaschine heute
schuhpoliermaschine
Trocken-Sohlenreinigungs-Maschine SOLAMAT 90, Länge 560 mm, grau.
Mit ergonomischem Haltebügel und komfortablem Fußschalter. Kompakte Bauweise. Leistungsstarker, robuster Motor. Ruhiger Lauf durch Rundriemenantrieb. Für den industriellen Einsatz. Leicht zu entleerende Schmutz-Auffangschale. Starter: Fußsensor mit Timer.
Bei der standfesten Trocken-Sohlenreinigungs-Maschine SOLAMAT 90 reinigen vier gegeneinander laufende Walzenbürsten die Sohlen von unten, zwei seitlich rotierende Rundbürsten säubern die Sohlenränder. Der abgebürstete Schmutz fällt in die große Schmutz-Auffangschublade. Ausstattung: Bürsten für Sohlen: 4 Walzenbürsten und 2 Rundbürsten (Nylon) Bürsten für Oberleder: 1 Bürste (Rosshaar, optional Nylon - bitte fragen Sie an)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Staub, Sand, trockener Schmutz
Bürsten für Seitenränder:
2 Bürsten
Bürsten für Sohle:
4 Bürsten
Starter:
Fußsensor mit Timer
Material:
Stahl
Leistung:
180 Watt
Bürstendrehzahl:
750 U/min
Anschlussspannung:
230 V
Farbe:
grau
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Heute
,
497268 49
,
Reinigen
,
Reinigung
,
Reinigungen
,
Reinigungsstation
,
Reinigungsstationen
,
Schuhpflege
,
Schuhputzautomat
,
Schuhputzautomaten
,
Schuhputzgerät
,
Schuhputzgeräte
,
Schuhputzmaschinen
,
Schuhreiniger
,
Schuhreinigung
,
Schuhreinigungsgerät
,
Schuhreinigungsgeräte
,
Schuhreinigungsmaschine
,
Schuhreinigungsmaschinen
,
Schuhsohlenreiniger
,
Sohlenputzmaschine
,
Sohlenputzmaschinen
,
Sohlenreiniger
,
Sohlenreinigung
,
Sohlenreinigungsgerät
,
Sohlenreinigungsgeräte
,
Sohlenreinigungsmaschine
,
Sohlenreinigungsmaschinen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.226,60*
€ 2.491,37*
Lager 103
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.246,20*
€ 2.553,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.553,27*
€ 3.038,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.459,16*
€ 2.926,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.434,56*
€ 2.897,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.352,43*
€ 2.799,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.288,21*
€ 2.722,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.246,20*
€ 2.672,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abtrittrost, LxBxH 520 x 460 x 50 mm, graphit.
HEUTE Maschinenfabrik
060-2250
€ 268,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.