Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckeleimer, 60 l mit Wandhalterung, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingdeckeleimer
Schwingdeckeleimer
Schwingdeckeleimer
Artikel-Nr.:
     103-493032
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     PB-1280-WHT
EAN/GTIN:
     4897020627654
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Schwingdeckeleimer, 60 l mit Wandhalterung, weiß.

Perfekte Lösung um den Boden frei zu halten. Robust und langlebig. Leicht zu reinigen und zu warten. Griffe zur einfachen Handhabung und abnehmbarer Deckelaufsatz.

Diese Sets enthalten einen Container, einen Schwingdeckel, das Wandmontage-Kit und alle benötigten Materialien zum Anbau.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Höhe:
800 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
320 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
weiß
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Wandhalterung, mit Deckel
Deckelmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, schwingdeckeleimer 60 l, schwingdeckeleimer, schwingdeckeleimer weiß, 493032 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Klappdeckel Abfallbehälter, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Schwingdeckel-Wertstoffsammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,12*
€ 129,99*
28 Tage
18
Frei Haus
ab € 99,95*
€ 132,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.