Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckeleimer, 60 l, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingdeckeleimer
Schwingdeckeleimer
Schwingdeckeleimer
Artikel-Nr.:
     103-493027
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     PB-1180-GRY
EAN/GTIN:
     4897020627623
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Schwingdeckeleimer, 60 l, grau.

Robust und langlebig. Leicht zu reinigen und zu warten. Griffe zur einfachen Handhabung und abnehmbarer Deckelaufsatz.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Höhe:
800 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
320 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Deckelmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, abfalltrennsystem 60l grau, schwingdeckel eimer, schwingdeckel- eimer 60l, 493027 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Klappdeckel Abfallbehälter, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Schwingdeckel-Wertstoffsammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.