| |
|
| Artikel-Nr.: 103-492941 Herst.-Nr.: K160.08.372 EAN/GTIN: 4061466042900 |
| |
|
| | |
| Verbotszeichen, Aufzug im Brandfall nicht benutzen, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 200 mm.
Für die optimale Sicherung Ihres Betriebsgeländes. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. Ideal, um Gefahrenstellen zu kennzeichnen. UV-beständig - für innen und außen geeignet. Weitere Informationen: | | Schilderart: | Standard | Norm: | ISO 7010 | Material: | Kunststoff | Motiv: | Aufzug im Brandfall nicht benutzen | Durchmesser: | 200 mm | Eigenschaft: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 492941 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| | |
| |