| |
|
| Artikel-Nr.: 103-492893 Herst.-Nr.: K160.08.202 EAN/GTIN: 4061466043105 |
| |
|
| | |
| Verbotszeichen, Rauchen verboten, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 200 mm.
Für die optimale Sicherung Ihres Betriebsgeländes. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. Ideal, um Gefahrenstellen zu kennzeichnen. UV-beständig - für innen und außen geeignet. Weitere Informationen: | | Schilderart: | Standard | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff | Motiv: | Rauchen verboten | Durchmesser: | 200 mm | Eigenschaft: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kein Trinkwasser Hinweisschild, Kein Trinkwasser P005 Verbotsschild, Verbotsschild EN ISO 7010 P005 Kein Trinkwasser, Rauchen verboten P002 Verbotsschild, Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauchen verboten, hinweisschild kunststoff rauchen, allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder kunststoff, 492893 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| | |
| |