| |
|
| Artikel-Nr.: 103-492866 Herst.-Nr.: A140.08.039 EAN/GTIN: 4061466042108 |
| |
|
| | |
| Verbotszeichen, Eingeschaltete Mobilfunktelefone verboten, VE 10 Stk, Aluminium, Ø 200 mm.
Für die optimale Sicherung Ihres Betriebsgeländes. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. Ideal, um Gefahrenstellen zu kennzeichnen. UV-beständig - für innen und außen geeignet. Weitere Informationen: | | Schilderart: | Standard | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Aluminium | Motiv: | Eingeschaltete Mobilfunktelefone verboten | Durchmesser: | 200 mm | Eigenschaft: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 492866 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| | |
| |