Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotskennzeichen, Handlauf benutzen, VE 10 Stk, Folie, Ø 200 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gebotskennzeichen
Gebotskennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492821
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.06.366
EAN/GTIN:
     4061466041828
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M012 Handl...
Handlauf benutzen M012 Gebotsschild
gebotsschild en iso 7010 m012 handl...
Gebotskennzeichen, Handlauf benutzen, VE 10 Stk, Folie, Ø 200 mm.

Große Auswahl an Gebotskennzeichen. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Motiv:
Handlauf benutzen
Durchmesser:
200 mm
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: 492821 49, Beschilderung, Beschilderungen, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,28*
€ 51,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,92*
€ 48,69
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 40,51*
€ 48,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,32*
€ 44,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,22*
€ 43,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,34*
€ 36,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.