Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotskennzeichen, Handlauf benutzen, VE 10 Stk, Folie, Ø 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gebotskennzeichen
Gebotskennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492820
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.06.365
EAN/GTIN:
     4061466063653
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M012 Handl...
Handlauf benutzen M012 Gebotsschild
Gebotsschild EN ISO 7010 M011 Hände...
Hände waschen M011 Gebotsschild
Gebotskennzeichen, Handlauf benutzen, VE 10 Stk, Folie, Ø 100 mm.

Große Auswahl an Gebotskennzeichen. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Motiv:
Handlauf benutzen
Durchmesser:
100 mm
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m012 handlauf benutzen, 492820 49, Beschilderung, Beschilderungen, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 27,08*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,01*
€ 46,80*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,08*
€ 32,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,70*
€ 30,58
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 25,44*
€ 30,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,86*
€ 27,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,35*
€ 21,84
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.