Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotskennzeichen, Hände waschen, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 200 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gebotskennzeichen
Gebotskennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492801
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.06.330
EAN/GTIN:
     4061466041668
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M011 Hände...
Hände waschen M011 Gebotsschild
gebotsschild en iso 7010 m011 hände...
Gebotskennzeichen, Hände waschen, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 200 mm.

Große Auswahl an Gebotskennzeichen. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff
Motiv:
Hände waschen
Durchmesser:
200 mm
Eigenschaft:
Standard
Weitere Suchbegriffe: 492801 49, Beschilderung, Beschilderungen, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,99*
€ 54,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,72*
€ 52,03
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 43,29*
€ 51,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,03*
€ 48,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,79*
€ 47,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,42*
€ 45,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,29*
€ 38,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.