Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotskennzeichen, Hände waschen, VE 10 Stk, Folie, Ø 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gebotskennzeichen
Gebotskennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492799
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.06.329
EAN/GTIN:
     4061466041651
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M011 Hände...
Gebotskennzeichen, Hände waschen, VE 10 Stk, Folie, Ø 100 mm.

Große Auswahl an Gebotskennzeichen. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Motiv:
Hände waschen
Durchmesser:
100 mm
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Hände waschen M011 Gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m009 handschuhe benutzen 10cm, gebotsschild en iso 7010 m009 handschuhe benutzen, 492799 49 (KHW1), Beschilderung, Beschilderungen, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 25,72*
€ 30,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,11*
€ 27,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.