| |
|
| Artikel-Nr.: 103-492777 Herst.-Nr.: K160.06.211 EAN/GTIN: 4061466063448 |
| |
|
| | |
| Gebotskennzeichen, Atemschutz benutzen, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 200 mm.
Große Auswahl an Gebotskennzeichen. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet. Weitere Informationen: | | Schilderart: | Standard | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff | Motiv: | Atemschutz benutzen | Durchmesser: | 200 mm | Eigenschaft: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 492777 49, Beschilderung, Beschilderungen, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| | |
| |