Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotskennzeichen, Atemschutz benutzen, VE 10 Stk, Folie, Ø 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gebotskennzeichen
Gebotskennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492775
Herst.-Nr.:
     F170.06.210
EAN/GTIN:
     4061466023695
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gebotskennzeichen, Atemschutz benutzen, VE 10 Stk, Folie, Ø 100 mm.

Große Auswahl an Gebotskennzeichen. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Motiv:
Atemschutz benutzen
Durchmesser:
100 mm
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz benutzen M003 Gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 10 cm folie, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen folie, 492775 49, Beschilderung, Beschilderungen, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,52*
€ 28,16*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,91*
€ 58,31*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,60*
€ 32,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,65*
€ 28,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266789
ab € 20,10*
Ähnlich
k.A.
266787
ab € 30,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.