Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotskennzeichen, Gehörschutz benutzen, VE 10 Stk, Folie, Ø 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gebotskennzeichen
Gebotskennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492757
Herst.-Nr.:
     F170.06.207
EAN/GTIN:
     4061466040678
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Gebotskennzeichen, Gehörschutz benutzen, VE 10 Stk, Folie, Ø 100 mm.

Große Auswahl an Gebotskennzeichen. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Motiv:
Gehörschutz benutzen
Durchmesser:
100 mm
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen folie, 492757 49, Beschilderung, Beschilderungen, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,961* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,31*
€ 32,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.