Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnkennzeichen, Warnung vor Stier, VE 10 Stk, Kunststoff, Schenkellänge 200 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Warnkennzeichen
Warnkennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492734
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.04.348
EAN/GTIN:
     4061466040159
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W034 Warnung...
Warnung vor Stier W034 Warnschild
Warnschild EN ISO 7010 W027 Warnung...
Warnung vor optischer Strahlung W02...
Warnkennzeichen, Warnung vor Stier, VE 10 Stk, Kunststoff, Schenkellänge 200 mm.

Große Auswahl an Warnkennzeichen. Gemäß ASR A1.3, EN ISO 7010 sowie nach BGV A8. Erhältlich in verschiedenen Materialien. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ISO 7010
Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
Standard
Form:
dreieckig
Schenkellänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w027 warnung vor optischer strahlung, 492734 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 40,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,30*
€ 41,50*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,86*
€ 48,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,20*
€ 46,65
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 38,80*
€ 46,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,02*
€ 44,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,72*
€ 42,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,93*
€ 41,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,907* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
290631
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.