Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnkennzeichen, Warnung vor optischer Strahlung, VE 10 Stk, Folie, Schenkellänge 200 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Warnkennzeichen
Warnkennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492717
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.04.099
EAN/GTIN:
     4061466023145
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warnschild EN ISO 7010 W027 Warnung...
Warnkennzeichen, Warnung vor optischer Strahlung, VE 10 Stk, Folie, Schenkellänge 200 mm.

Große Auswahl an Warnkennzeichen. Gemäß ASR A1.3, EN ISO 7010 sowie nach BGV A8. Erhältlich in verschiedenen Materialien. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Schenkellänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor optischer Strahlung W027 Warnschild, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie, warnschild en iso 7010 w027 warnung vor optischer strahlung, 492717 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,01*
€ 29,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,27*
€ 59,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,97*
€ 35,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,34*
€ 34,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,01*
€ 25,00
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,101* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
F170.04.098
ab € 15,38*
Ähnlich
k.A.
267228
ab € 24,40*
Ähnlich
k.A.
164988
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.