| |
|
| Artikel-Nr.: 103-492699 Herst.-Nr.: F170.04.023 EAN/GTIN: 4061466062854 |
| |
|
| | |
| Warnkennzeichen, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, VE 10 Stk, Folie, Schenkellänge 200 mm.
Große Auswahl an Warnkennzeichen. Gemäß ASR A1.3, EN ISO 7010 sowie nach BGV A8. Erhältlich in verschiedenen Materialien. UV-beständig - für innen und außen geeignet. Weitere Informationen: | | Schilderart: | Standard | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | dreieckig | Motiv: | Warnung vor elektrischer Spannung | Schenkellänge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, warnschild en iso 7010 w029 warnung vor gasflaschen folie, warnschild en iso 7010 w029 warnung vor gasflaschen, 492699 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| | |
| |