Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnkennzeichen, Warnung vor gegenläufigen Rollen, VE 10 Stk, Aluminium, Schenkellänge 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Warnkennzeichen
Warnkennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492682
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A140.04.303
EAN/GTIN:
     4061466023398
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W008 Warnung...
Warnung vor Absturzgefahr W008 Warn...
Warnschild EN ISO 7010 W025 Warnung...
Warnung vor gegenläufigen Rollen W0...
Warnkennzeichen, Warnung vor gegenläufigen Rollen, VE 10 Stk, Aluminium, Schenkellänge 100 mm.

Große Auswahl an Warnkennzeichen. Gemäß ASR A1.3, EN ISO 7010 sowie nach BGV A8. Erhältlich in verschiedenen Materialien. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium
Eigenschaft:
Standard
Form:
dreieckig
Schenkellänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w025 warnung vor gegenläufigen rollen alu, warnschild en iso 7010 w008 warnung vor absturzgefahr, 492682 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 31,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,30*
€ 59,16*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,56*
€ 37,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,37*
€ 36,14
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,68*
€ 25,80
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.