| |
|
| Artikel-Nr.: 103-492670 Herst.-Nr.: F170.04.268 EAN/GTIN: 4061466040456 |
| |
|
| | |
| Warnkennzeichen, Warnung vor Quetschgefahr, VE 10 Stk, Folie, Schenkellänge 200 mm.
Große Auswahl an Warnkennzeichen. Gemäß ASR A1.3, EN ISO 7010 sowie nach BGV A8. Erhältlich in verschiedenen Materialien. UV-beständig - für innen und außen geeignet. Weitere Informationen: | | Schilderart: | Standard | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | dreieckig | Schenkellänge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschild EN ISO 7010 W019 Warnung vor Quetschgefahr, Warnung vor Quetschgefahr W019 Warnschild, warnschild en iso 7010 w019 warnung vor quetschgefahr, 492670 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| | |
| |