| |
|
| Artikel-Nr.: 103-492645 Herst.-Nr.: K160.04.277 EAN/GTIN: 4061466062717 |
| |
|
| | |
| Warnkennzeichen, Warnung vor heißer Oberfläche, VE 10 Stk, Kunststoff, Schenkellänge 200 mm.
Große Auswahl an Warnkennzeichen. Gemäß ASR A1.3, EN ISO 7010 sowie nach BGV A8. Erhältlich in verschiedenen Materialien. UV-beständig - für innen und außen geeignet. Weitere Informationen: | | Schilderart: | Standard | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff | Eigenschaft: | Standard | Form: | dreieckig | Motiv: | Warnung vor heißer Oberfläche | Schenkellänge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 492645 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| | |
| |