Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, verzinkt, 7 Böden, Höhe 3000 mm, Bodenbreite 1200 mm, Tiefe 600 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Artikel-Nr.:
     103-492032
Hersteller:
     Scholz
Herst.-Nr.:
     361223
EAN/GTIN:
     4260035219983
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Steckregal, verzinkt, 7 Böden, Höhe 3000 mm, Bodenbreite 1200 mm, Tiefe 600 mm, Anbauregal.

Optimale Raumausnutzung. Oberfläche sendzimirverzinkt. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kasten-Konstruktion. Verstellraster der Fachebenen 30 mm.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Bodentiefe:
600 mm
Fachlast:
180 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Feldlast:
2500 kg
Bodenbreite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: scholz anbauregal, anbau regal, steckregal ar, 492032 49, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Regale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,03*
€ 620,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,11*
€ 615,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,81*
€ 607,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,77*
€ 584,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,55*
€ 524,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.