Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-490840 Herst.-Nr.: 125-0603 EAN/GTIN: 8717496336408 |
| |
|
| | |
| RFID-Ausweise TIMEMOTO RF-100, VE 25 Stk, BxT 85 x 54 mm.
Leseabstand 70 mm.
Verpackungseinheit mit 25 Ausweisen. Kreditkartenformat 85 x 54 mm. Kompatibel mit allen RFID-fähigen TimeMoto-Systemen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 0.3 mm | Breite: | 85 mm | Tiefe: | 54 mm | Gehäusematerial: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.08 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikkarten, RFID-Ausweiskarten, Zeiterfassung, Zeiterfassungssystem, Zeiterfassungs-Systeme Zubehör, zeiterfassung safescan, rfid - ausweiskarten, ausweiskarte schwarz, Safescan, 490840 49, Arbeitszeiterfassung, RFID, Stempelkarte, Stempelkarten, Zeiterfassungen, Zeiterfassungsgerät, Zeiterfassungsgeräte, Zeiterfassungssysteme |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 40,82* | € 54,49* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 42,68* | € 55,48* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 43,72* | € 56,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 42,56* | € 56,89* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,79* | € 62,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|