Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden, aufgelegt, für Trägerlänge 2700 mm, 3-teilig, für Regaltiefe 1100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrostboden, aufgelegt
Gitterrostboden, aufgelegt
Gitterrostboden, aufgelegt
Artikel-Nr.:
     103-490831
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46734
EAN/GTIN:
     4058255010554
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Palettenregal Gitterros...
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrostboden, aufgelegt, für Trägerlänge 2700 mm, 3-teilig, für Regaltiefe 1100 mm.

Sichere Auflage durch stirnseitiges Übergreifen über die Auflageträger. Auch zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen geeignet. Maschenweite 60 x 40 mm, 50 mm Außenkante, Tragstäbe 30 / 2 mm.

Bei Verwendung von Gitterrostböden darf die max. Fachtraglast nicht über der Traglast der verwendeten Auflageträger-Paare der Palettenregale liegen. Es müssen immer die jeweils angegebenen Palettenregal-Feldlasten berücksichtigt werden. Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Für Tiefe:
1100 mm
Material:
feuerverzinkt
Traglast:
3000 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, palettenregal-boden 2700x1100mm, gitterrost, palettenregal-boden gitterrost, SCHULTE, 490831 49, Gitterrostböden, Gitterrostboden für Palettenregale, Gitterrostböden für Palettenregale, Gitterroste, Gitterrostebene, Gitterrostebenen, Regalbauteil, Regalbauteile, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,68*
€ 480,09*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,82*
€ 480,65*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,09*
€ 571,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,84*
€ 559,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,70*
€ 538,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,45*
€ 509,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,68*
€ 483,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16892
ab € 269,69*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16882
ab € 188,09*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46724
ab € 281,79*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16896
ab € 540,06*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16886
ab € 376,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.