| |
|
| Artikel-Nr.: 103-490419 Herst.-Nr.: 470ZB+1_DB703 EAN/GTIN: 4061753096395 |
| |
|
| | |
| Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, herausnehmbar mit Profilzylinder, mit 1 Öse.
Herausnehmbar mit Profilzylinderschloss inklusive 3 Schlüssel und Bodenhülse. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer. Vierkantrohr 70 x 70 mm.
Hochwertige Absperrpfosten zum Abgrenzen von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Sicherheitszonen und Fahrbahnen. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 1400 mm | Höhe über Flur: | 900 mm | Pfostenmaße: | 70x70 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer | Pfostenfarbe: | DB 703 eisenglimmer / Feinstruktur | Bauweise: | herausnehmbar | Befestigungsart: | zum Einbetonieren | Einsatzort: | Außenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten herausnehmbar 70x70mm, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, 490419 49, Absperrung, Absperrungen, Flexible Absperrpfosten, Flexibler Absperrpfosten, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Poller |
| | |
| |