Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten, mit Zeitungsfach unten, verkehrsweiß RAL 9016.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten
Briefkasten
Briefkasten
Artikel-Nr.:
     103-489815
Hersteller:
     allebacker Schulte
Herst.-Nr.:
     7041241a
EAN/GTIN:
     4260107690733
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Briefkasten, mit Zeitungsfach unten, verkehrsweiß RAL 9016.

Mit praktischem Zeitungsfach.

Formschöner Briefkasten aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Verschiedenschließend inklusive 2 Schlüsseln. Zeitungsfach unterhalb des Briefkastens.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
480 mm
Gesamtbreite:
380 mm
Gesamttiefe:
100 mm
Material:
Edelstahl, Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht:
5 kg
Verschlussart:
Schloss mit 2 Schlüsseln
Anzahl Einwurföffnungen:
1 Stück
Einwurfklappenmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: briefkasten zeitungsfach weiß, briefkasten zeitungsfach, briefkasten 402 x 380 x 115 mm, 489815 49, Briefbox, Briefboxen, Briefkästen, Postkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,98*
€ 466,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,55*
€ 464,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,74*
€ 444,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,85*
€ 427,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,01*
€ 384,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.