Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3 Schnürstiefel PESCARA, schwarz / rot, 1 Paar, Größe 47.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
S3 Schnürstiefel PESCARA
S3 Schnürstiefel PESCARA
Artikel-Nr.:
     103-488352
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2434_47
EAN/GTIN:
     8030424132478
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S3 Schnürstiefel PESCARA, schwarz / rot, 1 Paar, Größe 47.

Ölresistente, antistatische SRC-Sohle. Wasserabweisendes, atmungsaktives Leder. Herausnehmbare Innensohle. Anwendungsbereich: Werkstatt, Lager, Baustellen.

S3-Schnürstiefel aus wasserabweisendem Büffelvollleder mit Cordura-Gewebeeinsätzen. PLASMAFEEL-Innenfutter mit verstärkter Atmungsaktivität für trockene Füße. Zehenkappe aus Stahl mit einer Stoßfestigkeit von bis zu 200 Joule. Herausnehmbare und antistatische Innensohle - extrem leichte und flexible Zwischensohle aus Composite TEXON Enigma Zero HT2. Rutschfeste, ölresistente und antistatische SRC-Sohle mit kleinem Absatz für mehr Halt, im Fersenbereich schockabsorbierend.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Leder
Größe:
47
Farbe:
schwarz, rot
Norm:
UNI EN ISO 20345:2012
Schutzklasse:
S3
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel 47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Leipold+Döhle, 488352 49, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Schutzschuhe, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
3
€ 4,99*
ab € 41,10*
€ 58,94*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 58,84*
€ 78,23*
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 68,73*
€ 88,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,23*
€ 93,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,03*
€ 90,48
pro Paar
ab 3 Paar
€ 75,27*
€ 89,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,28*
€ 86,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,09*
€ 84,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,84*
€ 70,02
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.