| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-487492 Herst.-Nr.: 5903522 EAN/GTIN: 4004165004848 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rahmenverriegelung, VE 10 Stk, für 3 Palettenaufsatzrahmen.
Schäden an der eingelagerten Ware werden vermieden. Leichtes Befestigen und Lösen der Rahmenverriegelungen. Stabiles Material gewährleistet häufige Wiederverwendbarkeit.
Die Rahmenverriegelungen verbinden die Holzaufsatzrahmen sicher mit der Europalette, auf der die Rahmen aufgesteckt werden. Beim Transport besteht ohne den Einsatz der Verriegelungen die Gefahr, dass die Rahmen von der Palette rutschen und die transportierte Ware beschädigt wird. Pro Rahmen werden 2 Verriegelungen benötigt. Die Verriegelungen stehen in den Höhen von 200 mm (1 Aufsatzrahmen), 400 mm (2 Aufsatzrahmen), 600 mm (3 Aufsatzrahmen) und 800 mm (4 Aufsatzrahmen) zur Verfügung. Zur Befestigung der Verriegelungen werden diese leicht zusammengedrückt und über den Aufsatzrahmen und unter die Palette geklemmt und losgelassen. Durch die Spannung der Verriegelungen werden Palette und Rahmen sicher verbunden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Draht |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, holz aufsatzrahmen palette, aufsatzrahmen palette, 487492 49, Holzaufsatzrahmen für Paletten, Holzaufsatzrahmenzubehör, Holzaufsatzrahmenzubehöre, Palettenaufsätze, Zubehör, Zubehöre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |