Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschutzecke, orange, VE 20 Stk, LxBxH 190 x 165 x 60 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gleitschutzecke
Gleitschutzecke
Gleitschutzecke
Artikel-Nr.:
     103-487486
Hersteller:
     KROG
Herst.-Nr.:
     5903505
EAN/GTIN:
     4004165004725
Suchbegriffe:
Paletten-Gleitschutzecke
Gleitschutzecke, orange, VE 20 Stk, LxBxH 190 x 165 x 60 mm.

Sicher - verhindert das Verrutschen der Ladungen. Langlebig - robustes Material ermöglicht häufig Wiederverwendbarkeit.

Die Gleitschutzecken werden an den 4 Ecken einer Europalette befestigt und verhindern ein Verrutschen der Ladungen, wie z. b. Kartonagen, und bieten dadurch größte Sicherheit. Die Ladung der Paletten wird stabilisiert und Beschädigungen an der Ware werden vermieden.
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
60 mm
Material:
PPC
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Weitere Suchbegriffe: 487486 49, Palettenaufsatz, Palettenaufsätze, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,8765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,50*
€ 146,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,75*
€ 146,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,09*
€ 138,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,91*
€ 133,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,53*
€ 116,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.