Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhalter, VE 4 Stk, für Aufsatzrahmen zu Palette, 400 mm lichte Höhe.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Distanzhalter, VE 4 Stk
Distanzhalter, VE 4 Stk
Distanzhalter, VE 4 Stk
Artikel-Nr.:
     103-487484
Hersteller:
     KROG
Herst.-Nr.:
     5903552
EAN/GTIN:
     4004165004800
Suchbegriffe:
Distanzhalter Europalette
Distanzhalter für Europalette
Distanzhalter für Palette
Europalettendistanzhalter
Distanzhalter, VE 4 Stk, für Aufsatzrahmen zu Palette, 400 mm lichte Höhe.

Erhebliche Einsparung von Lagerfläche. Schnelles Entnehmen von eingelagerten Waren. Schneller Aufbau bzw. Abbau der Distanzhalter.

Die Distanzhalter werden auf die Ecken des Aufsatrzahmens aufgesteckt. Auf die Distanzhalter kann nun eine weitere Palette gestellt werden. Die Waren der unteren Palette bleiben durch den Einsatz der Distanzhalter weiter im direkten Zugriff und können ohne den Einsatz von Hilfsmitteln entnommen werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Traglast:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: distanzhalter europalette, 487484 49, Distanzhalter, Distanzstück, Distanzstücke, Holzaufsatzrahmen für Paletten, Holzaufsatzrahmenzubehör, Holzaufsatzrahmenzubehöre, Palettenaufsatz, Palettenaufsätze, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 50,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 248,64*
€ 295,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 241,25*
€ 287,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 225,85*
€ 268,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 217,46*
€ 258,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 201,64*
€ 239,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.