| |
|
| Artikel-Nr.: 103-485516 Herst.-Nr.: 192322 EAN/GTIN: 8711563204744 |
| |
|
| | |
| Alu-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, 2 x 2 Stufen, Arbeitshöhe 2450 mm.
Cleveres Scharniersystem für optimalen Gebrauchskomfort. Robuste Stufen durch Vierkantprofil. Standsicher durch rutschfeste Leiterschuhe. Genietete Stufen-Holm-Verbindung.
Diese beidseitig begehbare Stufenstehleiter ist für die intensive Nutzung im Industrie-, Handwerks- und Dienstleistungsbereich ausgelegt. Das einzigartige Scharniersystem des Podests macht diese Stufenleiter außergewöhnlich sicher im täglichen Einsatz. Die Stützverstrebungen und großen Leiterschuhe gewährleisten einen absolut sicheren Stand. Der Sicherheitsbügel garantiert zusätzliche Sicherheit beim Arbeiten. Die graue Beschichtung sieht nicht nur stilvoll aus, sie ist auch schmutzabweisend und färbt nicht ab. Zusammengeklappt ist die Stufenleiter kompakt und somit leicht zu transportieren. Durch die druckfeste Spreizsicherung (ab Größe 2 x 3 Stufen) können Sie sicher sein, dass die Leiter nicht unbeabsichtigt zusammenklappt. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Stufen-Stehleitern beidseitig | Arbeitshöhe: | 2450 mm | Aufstieg: | beidseitig | Ausführung Aufstieg: | Stufen | Stufen inkl. Plattform: | 2 Stück | Gestellmaterial: | Aluminium | Stufenmaterial: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 2x2stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 2sprossen, Altrex, 485516 49, Aluminiumstufenleiter, Aluminium-Stufenleiter, Aluminiumstufenleitern, Aluminium-Stufenleitern, Alustufenleiter, Alu-Stufenleiter, Alustufenleitern, Alu-Stufenleitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Leiter, Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Stufenleitern |
| | |
| |