Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter, Volumen 60 l, BxHxT 389 x 612 x 250 mm, Edelstahl, weiß pulverbeschichtet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter
Abfallbehälter
Artikel-Nr.:
     103-485426
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     40-308
EAN/GTIN:
     4045504403083
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallbehälter, Volumen 60 l, BxHxT 389 x 612 x 250 mm, Edelstahl, weiß pulverbeschichtet.

Für Abfälle aller Art. Mit innenliegender Beutelhalterung für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels.

Abfallbehälter mit 60 Liter Volumen. Mit innenliegender Beutelhalterung für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels. Inklusive Befestigungsmaterial. Vier-Punkt-Befestigung für Aufputzmontage und mit vier Gummifüßen für freistehende Aufstellung. Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl in Weiß RAL 9016 pulverbeschichtet oder mit transparenter Pulverbeschichtung gegen Finger- und Anlaufspuren (AFP - Anti-Finger-Print).
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Höhe:
612 mm
Tiefe:
250 mm
Breite:
389 mm
Farbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Form:
rechteckig
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl-abfallbehälter 60l, edelstahl abfallbehälter, abfalltonne edelstahl, AIR-WOLF, 485426 49, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkorb, Papierkörbe, Papiermülleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,64*
€ 318,93*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,45*
€ 319,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,88*
€ 380,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,06*
€ 374,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,92*
€ 340,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
39544
ab € 61,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.