Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank HxB außen 1950 x 950 mm, mit 4 Fachböden, Tiefe 500 mm, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank HxB außen 1950 x 950 mm
Flügeltürenschrank HxB außen 1950 x 950 mm
Artikel-Nr.:
     103-484238
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790066AH
EAN/GTIN:
     4250633343647
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank HxB außen 1950 x 950 mm, mit 4 Fachböden, Tiefe 500 mm, enzianblau.

Universell einsetzbar in Lager und Betrieb. Inklusive vier graphitschwarzer, höhenverstellbarer Fachböden. Geschweißte Stahlkonstruktion - sofort einsatzbereit.

Höchste Qualität Made in Germany. Geschweißte, einbrennlackierte Stahlblechkonstruktion. Vier Fachböden aus graphitschwarz lackiertem Stahlblech, im 35-mm-Raster höhenverstellbar.

Ihr Vorteil Unser Klassiker - jahrzehntelang bewährt und ständig fortentwickelt. Mehrere Schränke sind auch gleichschließend lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
500 mm
Innenbreite:
828 mm
Innenhöhe:
1790 mm
Konstruktion:
geschweißt
Innenausstattung:
4 verstellbare Fachböden
Gehäusetraglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, fluegeltuerenschrank h1950xb950xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, mauser, 484238 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Großraumschrank, Großraumschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,15*
€ 573,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,19*
€ 570,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,76*
€ 562,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,24*
€ 541,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,55*
€ 481,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77901954
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.