Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, tragbar, mit Anti-Rutsch-Belag, LxB 3000 x 250 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwelle, tragbar
Fahrbahnschwelle, tragbar
Fahrbahnschwelle, tragbar
Artikel-Nr.:
     103-484134
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     62-484134-PX024
EAN/GTIN:
     4260563725383
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Fahrbahnschwelle, tragbar, mit Anti-Rutsch-Belag, LxB 3000 x 250 mm.

Starke Bodenhaftung dank Anti-Rutsch-Belag auf der Unterseite. Perfekt zur kurzfristigen Verkehrsberuhigung z.B. auf Werksgeländen, Baustellen und im Umkreis von Schulen oder Kindergärten. Einfach zu transportieren und schnell aufgebaut. Ohne Montage sofort einsetzbar. Mit praktischer Tragetasche.
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
50 mm
Für Richtgeschwindigkeit max.:
40 km/h
Belastbarkeit:
10 t
Material:
Polyurethan
Farbe:
gelb-schwarz
Gewicht:
13 kg
Ausführung:
gerollt
Weitere Suchbegriffe: Tempo-Stopp-Schwelle, Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, alle antirutschbänder schwarz-gelb, alle antirutschbänder, seco fahrbahnschwelle, 484134 49, Baubetrieb, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Fahrbahnschwellen, Temposchwellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,17*
€ 357,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,82*
€ 310,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.