| |
|
| Artikel-Nr.: 103-484106 Herst.-Nr.: CBA214272S4-KK EAN/GTIN: 0099511931996 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Steckregalsystem, Fachboden-BxT 990 x 540 mm, Anbauregal, Breite 1030 mm, Boden glatt.
Temperaturbeständig von -38 °C bis +88 °C, somit auch für Gefrier-, Kühl- und sonstige Feucht- und Nassräume geeignet. Für maximale Flexibilität bei der Vorratshaltung können zwei Einheiten mit Regalauflagen auf abwechselnden Höhen miteinander verbunden werden. Mit Eckverbindern lassen sich die Regalfelder im 90°-Winkel oder U-förmig aufstellen. Alle Regale werden mit 4 Fachböden geliefert, zusätzliche Böden siehe Zubehör. Fachboden-Verstellraster 100 mm. Leicht zu reinigen - Regalauflagen-Segmente können in gewerblichen Spülmaschinen gereinigt werden.
Ideal für Großküchen, Gastronomie, Fast-Food-Restaurants, Kreuzfahrtschiffe und Supermärkte. Sehr gut geeignet auch für Lager und Archive. - Aus robustem, glasfaserverstärktem Kunststoff basierend auf Polyurethansystem (PU) - Regalpfosten und Auflageträger in Mattgraphit, Regalauflagen-Segmente in Grau - Lebensmittelecht und rostfrei
Bei Einsatz von Eckverbindern (siehe Zubehör) in Eckregalen oder bei U-förmiger Aufstellung reduziert sich die Fachlast auf 125 kg.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich. Weitere Informationen: | | Regalart: | Anbauregal | Ständerfarbe: | mattgraphit | Regalhöhe: | 1840 mm | Oberfläche: | Kunststoff | Materialeigenschaft: | lebensmittelecht | Material: | GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Polyurethan | Höhenverstellraster Böden: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hygiene steckregal, 484106 49, Eckregal, Eckregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Kunststoff-Regal, Kunststoff-Regale, Lebensmittelgeeignete Regale, Lebensmittelgeeignetes Regal, Lebensmittelgeeignetes Steckregal, Lebensmittelgeeignete Steckregale, Regal, Regale, Regale für Kliniken, Regale für Krankenhäuser, Regale für Labore, Regale für Medizinprodukte-Hersteller, Regale für Pflegeheime, Regale für Warenpräsentation, Regale zur Lagerung von Lebensmittel und Textilien, Regal für Klinik, Regal für Krankenhaus, Regal für Labor, Regal für Medizinprodukte-Hersteller, Regal für Pflegeheim, Regal für Warenpräsentation, Regal zur Lagerung von Lebensmittel und Textilien, Steckregal, Steckregale |
| | |
| |