Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletthubwagen, Tragfähigkeit 3000 kg, Gabellänge 1150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletthubwagen
Paletthubwagen
Paletthubwagen
Paletthubwagen
Artikel-Nr.:
     103-484023
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     75-484023-CR006
EAN/GTIN:
     4061753018298
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Paletthubwagen, Tragfähigkeit 3000 kg, Gabellänge 1150 mm.

Tragfähigkeit 3000 kg. Hydraulik und Rahmen verstärkt. Feinfühlige Absenkung. Überlastventil.

Sehr robuster und leistungsstarker Hubwagen. Verstärkte Hydraulik, feinfühlige Absenkregulierung, Überlastventil. Pulverbeschichtet, melonengelb RAL 1028. Wahlweise mit Fahr- und Feststell-Trommelbremse.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
153 mm
Hubbereich:
80 - 200 mm
Länge:
1520 mm
Tragbreite:
540 mm
Lenkeinschlag:
210 °
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen seco, gabelhubwagen, gabelhubwagen bis 3000 kg, 484023 49, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Palettenheber, Palettenhubwägen, Paletthubwägen, Palettrolli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,00*
€ 666,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,25*
€ 647,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,42*
€ 605,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,64*
€ 582,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,29*
€ 560,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.